TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フォールディングサービスカート
セーフティーロック付きで折りたたんだ状態でも安全に固定できます。
折りたたんだ状態でもぐらつかずに自立します。
棚間隔(mm)
300
車輪
Φ100×4自在 2輪ストッパー付
耐荷重(kg)
53(1段あたり)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
折りたたみ寸法(mm)
有効間口(mm)
棚有効寸法(mm)
材質
質量(kg)
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309849
-
786×241×H1038
中棚:560
560×395
支柱/アルミ合金、棚板/ポリプロピレン
18.2
ブラック
786×412×920
(S)4071
¥
155,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
85309858
-
786×241×H1038
中棚:560
560×395
支柱/アルミ合金、棚板/ポリプロピレン
18.2
グレー
786×412×920
(S)4071
¥
155,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
85309867
-
786×241×H1038
中棚:560
560×395
支柱/アルミ合金、棚板/ポリプロピレン
18.2
ブラウン
786×412×920
(S)4071
¥
155,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
85309876
-
1025×260×1090
中棚:837
853×507
フレーム/アルミ合、棚/ポリプロピレン
25.9
ブラック
1025×523×920
(L)4072
¥
176,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
85309885
-
1025×260×1090
中棚:837
853×507
フレーム/アルミ合、棚/ポリプロピレン
25.9
グレー
1025×523×920
(L)4072
¥
176,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
85309894
-
1025×260×1090
中棚:837
853×507
フレーム/アルミ合、棚/ポリプロピレン
25.9
ブラウン
1025×523×920
(L)4072
¥
176,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください