渡辺金属工業
オバケツ 33L
水を入れても使えるように水漏れ防止加工を施しています。
屋根材にも使われているトタン材なので、錆びに強く屋外でも使用できます。
店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。
材質
トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
直径×高さ(mm)
355×450
底径(Φmm)
305
TKG品番
9-1408-0905
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309946
CBR35
ブラウン
¥6,500
¥
6,498
¥7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください