曜日別特売

洗車スポンジ3段伸縮

洗車スポンジ3段伸縮 - ワコー
(5件のレビュー)

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調整が可能です。

材質頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×70全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310016CS-90
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85310016
2024-05-09
用途: トラック洗車時

買い替えとして購入。以前は水が出るタイプを使用していました。こちらは水は出ませんが軽くて使いやすかったです。

対象商品 : 85310016
2024-07-14
用途: 洗車用
製造業

自分の使い方では、部分部分でしなりが違うので。伸縮式よりも固定式のほうが使いやすいと思いました。

対象商品 : 85310016
2024-07-12
用途: トラックの洗車用
運輸・通信業

先端の自由度が低く強度もあまりない…
撫でるだけの洗車で良ければこれでも使えるでしょうが、しっかり洗いたい人には少し不満が残るでしょう

3が参考にしています
対象商品 : 85310016
2023-03-16
用途: 軽貨物車のルーフ洗浄
製造業

かなり長く伸びるので台を使わずに洗車ができて助かります。スポンジは適度に柔らかさがあり洗いやすいです。

対象商品 : 85310016
2023-05-15
用途: 車の洗浄に。
その他業種

伸縮するので、高いところでも、きれいにする事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする