曜日別特売

洗車ブラシ3段伸縮

洗車ブラシ3段伸縮 - ワコー
(1件のレビュー)

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。
ヘッド部分の角度調節が可能です。

材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110毛丈(mm)65全長(mm)600~1200危険物の類別非危険物TKG品番9-1377-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310025CS-89
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85310025
2026-01-10
用途: トラック洗車
その他業種

高い所もとどくので良いと思う。後は、どれくらい持つかですね。とりあえず、普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする