JEJアステージ
レクエア ランドリーバスケット 2段
バス用品や小物整理、脱衣かごに最適なバスケットです。
移動に便利なキャスター付。
バスケット(mm)
上段/416×284×H108、下段/348×248×H365
耐荷重(kg)
上段/2、下段/10
材質
ポリプロピレン、鉄
質量(kg)
2
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×350×785
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85310226
-
ホワイト
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85310235
-
ダークブラウン
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください