東亜産業
温度検知オートディスペンサー
消毒と同時に体温検知!二つの機能を一つに!
シチュエーションに合わせて、噴出量を大、小に調節可能。
温度検知機能搭載で温度に応じてバックライトカラーで お知らせします。
電源
DC6V、単3形乾電池×4本(別売)
タンク容量(mL)
600
測定範囲(℃)
35~43
測定精度(℃)
±0.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
83×163×210
質量(g)
約550
種別
サーモフレッシュ
TKG品番
9-1533-0301
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85310497
-
¥9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください