日精[清掃用品]
ファインマスク 3層
樹脂製ノーズピース付
耳ゴムが平らな形状になっており、長時間の装着でも耳が 痛くなりません。
材質
ポリプロピレン不織布(3層)
タイプ
使い捨て用
TKG品番
9-1493-0801
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85310549
-
プリーツ型
ホワイト
3層
フリー
耳かけ
50
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください