ファインマスク 4層 活性炭

ファインマスク 4層 活性炭 - 日精[清掃用品]

活性炭フィルターで気になる臭いを吸着、緩和します。
耳ゴムが平らな形状になっており、長時間の装着でも耳が 痛くなりません。
樹脂性ノーズピース付

材質ポリプロピレン不織布(4層)、活性炭タイプ使い捨て用TKG品番9-1493-0901内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85310558-プリーツ型グレー4層フリー耳かけ50
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする