サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
男女兼用ノータックロールインパンツ
折り込むだけで裾上げ完了。誰でも簡単サッと丈調整
ファイントロ(ポリエステル100%)脇ゴム入・両脇・両後ポケット・Dカン付バックスタイル
色
ネイビー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股上(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85311258
SPAU-1801-K3
SS
66~71
92
23.5
75
¥4,200
¥
3,590
¥3,949
(税込)
3日以内出荷
85311267
SPAU-1801-K3
S
71~77
94
24
82
¥4,200
¥
3,590
¥3,949
(税込)
3日以内出荷
85311276
SPAU-1801-K3
M
77~83
97
24.5
82
¥4,200
¥
3,590
¥3,949
(税込)
3日以内出荷
85311285
SPAU-1801-K3
L
83~88
102
25.5
82
¥4,200
¥
3,590
¥3,949
(税込)
3日以内出荷
85311294
SPAU-1801-K3
LL
88~93
107
26
82
¥4,200
¥
3,590
¥3,949
(税込)
3日以内出荷
85311303
SPAU-1801-K3
3L
93~98
112
26.5
82
¥4,200
¥
3,590
¥3,949
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください