アメリカン・メタルクラフト
AM ステンレス ミニアングルドボール
保温・保冷効果に優れているステンレス二重構造です。
冷たいものを入れても結露しにくくテーブルを濡らしません。
種別
ダブルウォール
形状
丸
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(cc)
直径×高さ(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85313166
DWS2
73
70×76
70
76
¥
3,060
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
85313175
DWSS5
147
89×89
89
89
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください