TKG
TKG AM スクエアボウル
オーブン、電子レンジに使用できます。
耐熱温度(℃)
260
材質
耐熱陶器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85313656
BA2690
439
170×170×40
170
170
40
¥
1,100
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
85313665
BA2645
964
210×210×45
210
210
45
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
85313674
BA2689
1541
216×216×60
216
216
60
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください