TKG
TKG AM レクタングルボウル
オーブン、電子レンジに使用できます。
耐熱温度(℃)
260
材質
耐熱陶器
内容量
1個
注意
※直火にはかけられません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85313683
BA2631
491
180×130×50
180
130
50
¥
1,100
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
85313699
BA2632
1545
280×205×50
280
205
50
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください