M.STYLE(エム・スタイル)
リンカ ボール 13cm RN1313
Rinka(リンカ)
かわいさと落ち着きを合わせもった欧風アンティーク調デザインで、幅広い世代の人やメニューにマッチします。
手に持った瞬間にわかる超軽量食器で、扱いやすさも魅力のひとつです。
直径×高さ(mm)
127×66
材質
磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85314119
RN1313
GYマットグレー
127
66
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
85314128
RN1313
BEマットベージュ
127
66
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください