AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m

AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m - オーム電機AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m - オーム電機AC充電器 TypeCケーブル一体型 2.4A 1.5m - オーム電機
(1件のレビュー)

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
2.4Aの高出力で急速充電

ケーブル長(m)約1.5ホワイトコネクタ形状USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-C 5V定格出力電流(A)2.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)約80対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器内容量1個
取扱説明書:(0.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301756MAV-AC12W-W
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85301756
2023-10-14
用途: スマホ充電

満充電スピードがとても早い為、ストレス感じず気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする