Bluetooth機能付クロックラジオ

Bluetooth機能付クロックラジオ - オーム電機Bluetooth機能付クロックラジオ - オーム電機Bluetooth機能付クロックラジオ - オーム電機
(2件のレビュー)

Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応

受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)定格消費電力(W)4.4最大出力(W)実用:0.8スピーカー口径約36mm(8Ω)×1再生周波数帯域(Hz)60~18000接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)精度時計:月差約±45秒付属品保証書付取扱説明書通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0対応プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し最大約10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480変調方式GFSK対応コーデックSBC伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)内容量1個
取扱説明書:(5.1MB)
注意
※本機は通話機能がありません。
※本機はすべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証するものではありません。
※Bluetooth機器側が同じプロファイルに対応していても、本機の性能・機能が制限される場合があります。
※本機は日本国内専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301853RAD-MBT101Z
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: パソコン作業中
株式会社アクセスT.Tその他業種

とにかく音が悪い。
音がこもっていてFMがAMに聞こえる。

2025-02-10
用途: ラジオ故AM受信 タイマーとして

寒い日 届いた。最初届いての感想は小さいとは思ってはいたが、それへすごく丈夫な電源コード、固い曲がらない、真っすぐに伸びない、曲がりがきつい。次の感想購入失敗した 感じが強い。 操作がしずらいと感じ、音質悪し。こんなものは操作が簡単で安いが一番と思うが。 コードだけでも仕様へ合わせ頂くのが一番と思うのは誤りかな! 現状からは想像を超えられない写真へ不平を漏らす。 機会が在れば替える方が良いかな!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする