サンコー(電子機器)
ネッククーラーSlim用10000mAh モバイルバッテリー
大容量のモバイルバッテリーです。
質量(g)
約230
付属品
microUSBケーブル(約26cm)、日本語説明書
バッテリー容量(mAh)
10000(36Wh)
入力
DC5V/2.1A(microUSB、USB Type-C)
出力
(合計最大)DC5V/2.1A(USB)、DC5V/1.0A(USB)、DC5V/2.1A(USB Type-C)
仕様
PSE認証取得済
内容量
1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
※本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85302273
S-ST921B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください