曜日別特売

Surface Pro 8 LTE Advanced (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 128GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11)

Surface Pro 8 LTE Advanced (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 128GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11) - マイクロソフト
仕様オフィスソフトなし付属品Surface Pro 8、電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント、SIM カード アクセス ツール (LTE のみ)寸法(mm)287×208×9.3質量(g)891インターフェース3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバーポートスピーカーDolby Atmos 11 搭載 2W ステレオ スピーカーワイヤレス通信Wi-Fi 6:802.11ax 互換、Bluetooth 5.1 ワイヤレス テクノロジーWebカメラ5.0 MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ)、10.0 MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p HD および 4K ビデオ)USBタイプUSB 4.0/Thunderbolt 4 搭載 USB-C x 2内容量1台
注意
※この商品は特価対象外商品です。
※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
OS
ディスプレイ
解像度
使用CPU
メモリー容量
ストレージ
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302648EHL-00010Windows 1113インチ2880×1920Core i58GBSSD128GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする