曜日別特売

USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー

USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー - StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー - StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー - StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー - StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー - StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー - StarTech.comUSBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー - StarTech.com

7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポート
プレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避
ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き
幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)

対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)機能Power Delivery:100W長さ(mm)68幅(mm)125高さ(m)16質量(g)124保証期間3年間動作温度範囲(℃)0~+70保存温度範囲(℃)-10~+55使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15ケーブル長(m)0.13USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)内容量1個
注意
※USB-C電源アダプタは製品に付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続端子
コネクタ形状
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85315616CDP2HVGUASPDUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)1x HDMI、1x VGA、1x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、7.5W急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)、1x MicroSDスロット、1x 有線LANポート13ブラック、グレー
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする