検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ

検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

取引証明用(検定済品)
分銅内蔵型
粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き
オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き

用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)目量(g)0.1表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210材質(計量皿)SUS316電源ACアダプター(付属)精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)測定方式電磁平衡式付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付計量皿形状内容量1台
取扱説明書:(3.67MB)
注意
※FRD(流量測定機能)は、「取引」・「証明」には使用できません。
※個数、%モードは「取引」・「証明」には使用できません。
※自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
使用範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322677GX8202M-K8.21g~8.2kg
200,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
85322686GX10202M-K10.21g~10.2kg
240,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする