分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option - A&D(エー・アンド・デイ)

電子天びんGX-M、GF-M用 アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C
標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。
装着時は、防塵・防水仕様になりません。

対象機種GX-M、GF-M出力電圧(V)範囲:0~1または0.2~1付属品取扱説明書内容量1台
取扱説明書:(1.41MB)
注意
※GXM-04とGXM-06は同時に使用できません。※装着時は非防水仕様になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85322738GXM-06
30,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする