根切用超硬チェンSGシリーズ(ゴールド) .063ゲージ oregonチェン規格「75」タイプ

根切用超硬チェンSGシリーズ(ゴールド) .063ゲージ oregonチェン規格「75」タイプ - スギハラ(SUGIHARA)根切用超硬チェンSGシリーズ(ゴールド) .063ゲージ oregonチェン規格「75」タイプ - スギハラ(SUGIHARA)

磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。色はゴールドです。

ゲージ.063”(1.6mm)ピッチ3/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
コマ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393946SE3-58E2916インチ(40cm)「75」-58E
24,690
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
85393955SE3-60E3016インチ(40cm)「75」-60E
24,690
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
85393964SE3-72E3620インチ(50cm)「75」-72E
29,590
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする