曜日別特売

石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72DX6(W)

石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72DX6(W) - ダイニチ工業

7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。
【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載で給油時の手間を削減。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。タンク容量(L)9暖房の目安(木造)19畳まで暖房の目安(コンクリート)25畳までクールホワイト質量(kg)15.3暖房出力(kW)7.20-1.50(最大-最小)燃料消費量(L/h)0.700-0.146(最大-最小)燃焼継続時間(h)12.9-61.7(大火力-小火力)消費電力(W)218-97(大火力時-小火力時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339(置き台含む)電源(V)単相100(50/60Hz)機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター仕様着火速度:45秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324165FW-72DX6(W)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85324165FW-72DX6(W)59633370FW-72NDX1(W)FW-72DX6(W) 石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) ダイニチ工業 59633370石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W)ダイニチ工業1台
47,980
欠品中
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする