石油ファンヒーター

石油ファンヒーター - ダイニチ工業

見やすい「オレンジ液晶」と「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】35秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。タンク容量(L)9ムーンホワイト電源(V)単相100(50/60Hz)機能オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター仕様着火速度:35秒内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
暖房の目安(木造)
暖房の目安(コンクリート)
質量(kg)
暖房出力(kW)
燃料消費量(L/h)
燃焼継続時間(h)
消費電力(W)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324113FW-3622L(W)10畳(16.2m2)まで13畳(21m2)まで11.13.60-0.74(最大-最小)0.350-0.072(最大-最小)25.7-125.0(大火力-小火力)128-62(大火力時-小火力時)445×430×357(置き台含む)
33,800
取扱い終了
返品不可
85324129FW-4622L(W)12畳(20.0m2)まで16畳(21m2)まで11.94.60-0.91(最大-最小)0.447-0.088(最大-最小)20.1-102.3(大火力-小火力)152-70(大火力時-小火力時)445×466×349(置き台含む)
39,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする