即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。
インターフェースBluetoothセット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリーポーチ、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37質量(g)314マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)指向性マイク:360°周波数特性マイク:150~7500HzBluetoothバージョン5.0使用範囲(m)最大25充電時間3時間20分通話時間最大18時間色ブラック/シルバー対応OSWindouws、Mac(R)保証期間2年テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2内容量1台