曜日別特売

EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン

EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン - EPOSEPOS 小中会議室向けスピーカーフォン - EPOSEPOS 小中会議室向けスピーカーフォン - EPOS

即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。
USB-Cドングル付き。Microsoft Teams認証モデル

インターフェースBluetoothセット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37質量(g)314マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)指向性マイク:360°周波数特性マイク:150~7500HzBluetoothバージョン5.0使用範囲(m)最大25充電時間3時間20分通話時間最大18時間ブラック/シルバー対応OSWindouws、Mac(R)保証期間2年テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85324357EXPAND 40T
46,350
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする