ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)

ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) - ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) - ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) - ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) - ベッセル
(3件のレビュー)

真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。

全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
使用範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458896043500E‐3赤/黒線芯:2.0/1.6/1.3/1.0/0.8/0.65/0.5
3,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
458896133500E‐4黄/黒線芯:1.0/0.8/0.65/0.5/0.4/0.3/0.25
3,465
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: テレビケーブルむき
農・林・水産業

テレビケーブルの中身の赤白をむくのに使いました。
大きいケーブルもむけたらもっとよかったなあと思いました。
もっと高価なのを次回買います。

2025-09-08
用途: 30AwG, 18AWGのワイヤストリッパに使用しています
株式会社パワービジョン卸売・小売業

他社のワイヤストリッパを使用していましたが、芯線を傷つけてしまったり、芯線を断線してしまう問題が多発したのでVESSELを購入しました。それ以降そのような不具合は発生しておりません。生産ラインでVESSELが良いと好評です

対象商品 : 45889613
2021-06-09
用途: 配線の被覆剥き

使いやすいです。コスパも良好です。
同じ径ばかり使うので、使わない径が少しもったいない気もします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする