乾湿両用型バキュームブロワです。
コード自動巻き取り機能付です。
微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。
サビにくいステンレス製タンクです。
用途作業現場、店舗の清掃にタンク容量(L)約20電源コード(m)4材質(タンク)ステンレス定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1100吸込仕事率(W)220真空度(kPa)約19最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)83定格時間(分)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×530×360本体質量(g)5700付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530奥行(mm)360本体質量(kg)約5.7集塵容量(L)最大約14風量(m3/min)約1.9騒音値(dB)≦約83内容量1個