モノタロウ

ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ

ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ - モノタロウガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ - モノタロウ
(19件のレビュー)

細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。

用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他内容量1本(100g)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※石跳ねや先端がとがった物による打痕やチッピング、落下による大きなキズや、深いキズは取れないことがあります。
※凹凸のあるガラスやすりガラス、表面に特殊処理を施している対象物には使用しないでください。
※使用前に必ず研磨面をきれいにしてください。キズの原因となります。
※使用前に同等の材質でテストをしてからご使用ください。
※汚れを除去することで、今まで目立たなかったキズが目立つことがございます。
※使用時は、安全メガネやマスク、ゴム手袋などの保護具を身に付けてください。
※キズ部を集中して研磨すると、歪みの原因となりますので、キズの修復状態を確認しながら、周囲も磨き上げてください。
※使用後は本製品を密閉して直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※小さいお子様の手の届かないところに保管してください。
※手や肌に異常を感じた時は、ただちに使用を中止してください。吸込みや目などに入った場合は、大量の水で十分洗い流し、痛みや気分の悪さがある場合は専門医にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85498115-
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85498115
2026-03-15
用途: 自動車メンテナンス

フロントガラスの傷取りに初挑戦しましたが、塗装の傷取りと違い当然ガラスは硬く時間と労力がかかりました、電動工具は必須です。気になっていたワイパーの傷を取ることが出来ました。

対象商品 : 85498115
2025-09-16
用途: 自動車のガラスに使用
美容室キーハウス.サービス業

フロントガラスのワイパー傷やウロコ、くすみをとりたくて使用しましたがフェルトのパットとポリッシャーで簡単にワイパー傷やウロコくすみも綺麗さっぱり取れてクリアなフロントガラスに戻りましたね

1が参考にしています
対象商品 : 85498115
2025-10-24
用途: 腕時計のガラス磨き
医療・福祉・介護関連業

さすがにはっきりと付いている傷は無理ですが細かい傷は全て綺麗になりました。ペースト状のものを購入したので使い勝手も良く満足しております。

2025-09-24
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパー傷がめだたくなればと購入。ポリッシャー&フェルトバフで磨いたが傷は消えなかったがうろこは簡単に取れた。

1が参考にしています
対象商品 : 85498115
2025-05-10
用途: フロントガラス磨き
その他業種

2本注文させていただきました、ありがとうございます
手順に従って早速ポリッシャー&フェルトバフでフロントガラスを磨きまくってみました、フェルトに水をつける場合とつけない場合では研磨の感じがだいぶ違いってすごく泡が立ちます(・_・;必死で時間かけて見たものの、思いのほか小傷がひどくてブロック分けして、コレは2本では足りないか、もしくはそっくり交換のどちらか...それでも効果は出てるようで浅いワイパーキズは確実に落ちます
足りなくなったらまた注文させていただこうと思います。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 石油暖房機器の修理

初めて使い始めたが、非常にきれいになるのに、びっくりしました。
無くなり次第、再度オーダーをします。

2が参考にしています
2023-10-30
用途: ガラスの汚れ消し
その他業種

ガラス作品に装飾模様を焼き付けた際、うっかり指紋も焼き付けてしまいました。あたりまえですが、アルコールやアセトンでは落とせず、機械磨きをまたやらなければいけないかと思って納期を考えると途方に暮れていたところ、こちらの商品で傷もつかず綺麗に落とすことができ、驚きました。素晴らしい製品です。
素晴らしい

7が参考にしています
対象商品 : 85498115
2025-04-23
用途: 車のワイパーキズ消し
有限会社 大高木工所所建設業・工事業

未だ使用していないのですが、出してみた感じは良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする