鎌倉製作所
産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!
指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
低騒音タイプ
用途
製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)
61.8
風量(m
3
/min)
310/360
電源(V)
三相200
極数(P)
6
出力(kW)
0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×785×1195
質量(kg)
82
騒音値(dB)
62/67
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85388818
BJE-626-E3
¥
503,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
離島
1
お送りできません