ソレノイドラッチ

ソレノイドラッチ - 栃木屋

ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。
扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。

用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート定格電圧(V)DC24(連続定格)消費電力(W)5定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)絶縁階級A種絶縁温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)内容量1個
注意
※ラッチ方向を天面(上方向)にして使用しないでください。ラッチが作動しない場合があります。
※本品をM3ねじにて取り付ける際には、ねじ先端がソレノイドに接触しないように注意してください。(使用ねじ:取付板厚+2mm)
※「長時間の通電」または「通電・非通電の繰返しが多い」使用状況の際には、実使用状態にて評価を実施して頂き、ラッチが収納状態から復帰することを確認してください(残留磁気の影響を確認してください)。
※通電動作時はラッチへの負荷を取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85328225TL-439
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする