マルチポッドトーラーR

マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)マルチポッドトーラーR - SLIK(スリック)

折りたたむと1本の筒状になる、新形状のマルチポッドです。3本の脚はステー付きで素早いセットが可能。
自由雲台のカメラ台部分にスマートフォンホルダーを組み込み、カメラとスマホの両方で使えます。
フリクション式のセンターポールで、全高1,110mmを実現。
雲台の形状を見直し、カメラネジと干渉せずにスマホホルダーが使えます。
Bluetoothリモコン、ポーチ付属。

全高(mm)1110最低高さ(mm)350縮長(mm)325質量(g)390最大積載荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388136-
9,000
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタンドポッド、テーブル三脚、ライトスタンドなど多用途に使える!マルチポッドトーラーR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする