曜日別特売

フリーアングル観る撮るRⅡ

フリーアングル観る撮るRⅡ - SLIK(スリック)

小型のテーブルポッドにスマートフォンを取り付けて、動画を見る&動画を録る!
テーブルポッドとしても、手持ち三脚としても使える小型三脚です。
新形状のスマートフォンホルダーは、大きなツマミの採用でスムーズに取り付けが可能。
ホルダー部分は首振りと縦位置・横位置変換ができ、見やすい・録りやすい位置で固定できます。
円筒状に折りたたみができ、コンパクトに持ち運びができます。Bluetoothリモコン、ポーチ付属。

全高(mm)220最低高さ(mm)150縮長(mm)165質量(g)110最大積載荷重(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388145-
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする