セレスM7倍18mm口径単眼鏡

セレスM7倍18mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)セレスM7倍18mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)セレスM7倍18mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)セレスM7倍18mm口径単眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。
コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。
携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。

倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×78質量(g)35対物レンズ有効径(mm)18実視界(°)8.51000m先の視野(m)148.6明るさ6.6最短合焦距離3.5m付属品ケース・ストラップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388249CRM01
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85388249
2024-07-01
用途: 毎日の散歩に同伴
医療・福祉・介護関連業

あちこちの風景、ちょっとそこの鳥、花、木々を見るのに便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする