XANAX(ザナックス)
硬式短尺ノックバット
扱いやすくてコンパクトな80cm、硬式短尺ノックバット。
操作性を重視される指導者や、早打ちをする際に最適です。
色
ネイビー・ホワイト
寸法(cm)
80
太さ(mm)
Φ58.5
質量(g)
550平均
材質
朴(シナ)、メイプル
タイプ
先端くり抜きタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85385309
BNB1012-5001
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください