XANAX(ザナックス)
硬式短尺ノックバット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
85385309
品番
BNB1012-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
扱いやすくてコンパクトな80cm、硬式短尺ノックバット。
操作性を重視される指導者や、早打ちをする際に最適です。
色
ネイビー・ホワイト
寸法(cm)
80
太さ(mm)
Φ58.5
質量(g)
550平均
材質
朴(シナ)、メイプル
タイプ
先端くり抜きタイプ