曜日別特売

LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 省電力タイプ

LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 省電力タイプ - 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 110形 固定出力 省電力タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

電圧(V)200~242定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ110形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全10種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63377625EL-LU91030N2AHTN52.65000昼白色190.110000
56,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377783EL-LU91430D2AHTN70.46500昼光色182.612860
63,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377589EL-LU91030D2AHTN52.66500昼光色183.29640
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377607EL-LU91030L2AHTN52.63000電球色1688840
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377643EL-LU91030W2AHTN52.64000白色1769260
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377668EL-LU91030WW2AHTN52.63500温白色1688840
56,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377808EL-LU91430L2AHTN70.43000電球色167.811820
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377826EL-LU91430N2AHTN70.45000昼白色190.313400
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377844EL-LU91430W2AHTN70.44000白色175.812380
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377869EL-LU91430WW2AHTN70.43500温白色167.811820
63,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63377589EL-LU91030D2AHTN18876886EL-LU91040DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377607EL-LU91030L2AHTN18876911EL-LU91040LAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377643EL-LU91030W2AHTN18876947EL-LU91040WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377668EL-LU91030WW2AHTN18876965EL-LU91040WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377808EL-LU91430L2AHTN18877105EL-LU91440LAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377826EL-LU91430N2AHTN18877130EL-LU91440NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377844EL-LU91430W2AHTN18877148EL-LU91440WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377869EL-LU91430WW2AHTN18877166EL-LU91440WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする