LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ

LEDライトユニット Myシリーズ 20形 固定出力 グレアカット ABタイプ - 三菱電機

Myシリーズ

電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニットグレアカット(ABタイプ)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
大きさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63377537EL-LU47036NAHTN4340形140.460406900
36,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63378237EL-LU20836NAHTN5.820形120.6700800
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63378343EL-LU21536NAHTN11.220形12514001600
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63378465EL-LU23036NAHTN21.420形130.828003200
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63378237EL-LU20836NAHTN18877541EL-LU20846NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63378343EL-LU21536NAHTN18877647EL-LU21546NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63378465EL-LU23036NAHTN18877769EL-LU23046NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする