LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ

LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ - 三菱電機LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 高温タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

仕様赤外線調光ユニット:不可定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85ライトユニット高温内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63376645EL-LU42548NAHTN100~20015.8158.225002500
25,800
11,980
13,178(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377257EL-LU45048N2AHTN200~24230.3171.652005200
31,600
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする