LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ

LEDライトユニット Myシリーズ 40形 固定出力 省電力タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

電圧(V)100~200定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63377108EL-LU45030WWAHTN26.53500温白色168.64470
29,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377029EL-LU45030DAHTN26.56500昼光色183.74870
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377047EL-LU45030LAHTN26.53000電球色168.64470
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377065EL-LU45030NAHTN26.55000昼白色192.45100
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377083EL-LU45030WAHTN26.54000白色176.94690
29,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377327EL-LU47030DAHTN36.76500昼光色179.56590
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377345EL-LU47030LAHTN36.73000電球色165.16060
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377363EL-LU47030NAHTN36.75000昼白色1886900
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377388EL-LU47030WAHTN36.74000白色1736350
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377406EL-LU47030WWAHTN36.73500温白色165.16060
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63377029EL-LU45030DAHTN18876360EL-LU45040DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377047EL-LU45030LAHTN18876378EL-LU45040LAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377065EL-LU45030NAHTN18876396EL-LU45040NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377083EL-LU45030WAHTN18876421EL-LU45040WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377327EL-LU47030DAHTN18876606EL-LU47040DAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377345EL-LU47030LAHTN18876631EL-LU47040LAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377363EL-LU47030NAHTN18876649EL-LU47040NAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377388EL-LU47030WAHTN18876667EL-LU47040WAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377406EL-LU47030WWAHTN18876685EL-LU47040WWAHTN画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする