曜日別特売

LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ

LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 省電力タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

電圧(V)100~200定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)大きさ40形演色指数(Ra)85ライトユニット省電力内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63377397EL-LU47030WAHZ36.74000白色1736350
36,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377056EL-LU45030LAHZ26.53000電球色168.64470
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377074EL-LU45030NAHZ26.55000昼白色192.45100
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377117EL-LU45030WWAHZ26.53500温白色168.64470
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377336EL-LU47030DAHZ36.76500昼光色179.56590
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377354EL-LU47030LAHZ36.73000電球色165.16060
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377379EL-LU47030NAHZ36.75000昼白色1886900
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377415EL-LU47030WWAHZ36.73500温白色165.16060
36,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63377038EL-LU45030DAHZ26.56500昼光色183.74870
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63377099EL-LU45030WAHZ26.54000白色176.94690
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63377056EL-LU45030LAHZ18876387EL-LU45040LAHZ画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377074EL-LU45030NAHZ18876405EL-LU45040NAHZ画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377117EL-LU45030WWAHZ18876448EL-LU45040WWAHZ画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377336EL-LU47030DAHZ18876615EL-LU47040DAHZ画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377354EL-LU47030LAHZ18876640EL-LU47040LAHZ画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377379EL-LU47030NAHZ18876658EL-LU47040NAHZ画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
17,980
欠品中
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63377415EL-LU47030WWAHZ18876701EL-LU47040WWAHZ画像準備中Myシリーズ ライトユニット三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする