三菱電機
LEDライトユニット Myシリーズ 40形 連続調光 色温度可変タイプ
Myシリーズ
仕様
赤外線調光ユニット:不可
電圧(V)
100~200
消費電力(W)
46.8
定格
連続調光/初期照度補正付(5~100%)
大きさ
40形
色温度(K)
5000~3000
光源色
昼白色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.6
光束(Lm)
6300
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
色温度可変
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63377266
EL-LU47013MAHZ
¥
43,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません