DENSAN(デンサン/ジェフコム)
フロアーシューズカバー(防水タイプ)
フローリング、じゅうたん、たたみ等をキズつけない! すべりにくい!水に強い!
使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い
靴の上からスッポリ履くだけ、ヒモやベルトでの締め付けは不要
用途
仕上げ、内装工事での床の保護に/土足厳禁場所での訪問者、見学者用に(工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など)
材質
天然ゴム(NR)
サイズ
L
本体寸法(mm)
5×290×170(たたんだ状態)
質量(g)
66
取付可能寸法(cm)
26.5~28.0 (安全靴適合サイズ24.5~28.0cm)
内容量
1足
関連資料:
(0.41MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389159
KCW-30L-WT
ホワイト
¥1,980
取扱い終了
返品不可
85389177
KCW-30L-GY
グレー
¥1,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください