クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6A)

クリップ付モジュラープラグ(カテゴリー6A) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

成端作業が早い!
専用工具の使用で作業工程を短縮!(CAT 6A)
電気ノイズに強いシールド付
プラグカバー不要でしっかり固定
ひっぱり・曲げに強いケーブルクリップ付
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい
ポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
単線/より線 共用
UTP/STP 共用
2ピースタイプ

プラグタイプ8P8C規格CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)7.0~7.8芯線直径(Φmm)1.0~1.2圧着工具LMJ-8SMJカバーMJC-873BK(適用ケーブル外径:Φ6.9~Φ7.3)・MJC-878BK(適用ケーブル外径:Φ7.4~Φ7.8)材質ポリカーボネート・黄銅内容量1袋(25個)
関連資料:(0.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389213SMJ-6A-8777S
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする