DENSAN(デンサン/ジェフコム)
HQステップドリルセット(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(3本セット)
3本セット(スチールケース付)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
本体:M35(SKH55)、ケース:SPCC(鉄)、緩衝材:PU
表面処理
チタンコーティング
セット内容
DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)1本、DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)1本、DSHB-433RH(Φ4~33mm 2mm刻み Φ30~33は3mm刻み)1本、スチールケース
質量(g)
600
有効切断能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)
120×40×160
内容量
1セット(3本)
関連資料:
(0.59MB)
取扱説明書:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
有効切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389274
DSHB-3RH
6.35
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
¥
32,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください