DENSAN(デンサン/ジェフコム)
HQステップドリルセット(マーキング)
穴径が分りやすい2段ごとのラインマーキング (5本セット)
耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU
有効切断能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)
105×35×135
内容量
1セット(5本)
関連資料:
(0.86MB)
取扱説明書:
(0.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
有効切断能力(mm)
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389317
DSHM-412RH-5S
6.35
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
DSHM-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)5本、プラケース
200
¥
17,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389326
DSHM-422RH-5S
6.35
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
DSHM-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)5本、プラケース
400
¥
32,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください