曜日別特売

斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター

斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター - EARTH MAN斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター - EARTH MAN斬丸差し込み式ナイロンカッターホバリングカッター - EARTH MAN

浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪
ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい!
浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる!
エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~
使用可能コード ストッパー付きナイロンコード
ギザ刃トルネードでザクザク切れる!

用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りにセット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4質量(g)195コード長さ(m)0.2取付穴径(Φmm)25.4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389518S-G25.4
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする