曜日別特売

先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズ

先端交換式ハードバー用スプロケット交換ノーズ - スギハラ(SUGIHARA)
内容量1枚
注意
※「ノーズの品番」が「ガイドバー適用表の交換ノーズの品番」と一致しているか、必ずメーカーHPをご確認ください。
※ピッチ/ゲージともに一致しても、スプロケット刃数が違うノーズは使用できません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
ゲージ
刃数
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389615T9-0F1/4”.050"(1.3mm)12-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85389624T9-0N3/8”ピコ.050"(1.3mm)8スチール以外用
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85389633T5-0L3/8”ピコ.050"(1.3mm)9スチール用
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
85389649T5-0HP.325”.050"(1.3mm)10-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85389658T3-0JP.325”.050"(1.3mm)11-
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
85389667T3-8J.325”.058"(1.5mm)11-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85389676T3-3J.325”.063”(1.6mm)11-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85389685T2-8Q3/8”.058"(1.5mm)11-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
85389694T2-3Q3/8”.063”(1.6mm)11-
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
85389703T2-3S.404”.063”(1.6mm)10-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
62609988T3-0J´.325".050"(1.3mm)11-
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする