曜日別特売

【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 ソレイユ 高さ900mm

【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式  ソレイユ 高さ900mm - ナプコインテリア

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。

高さ(mm)900迄シリーズソレイユタイプ無地(シースルー)生地ポリエステル100%仕様防炎加工品サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※ブラケットも含んだ横幅サイズがご注文サイズになります。
※写真の棚、その他の備品は付属しておりません。
※取付面に必要な、高さ(正面取付時)/奥行(天井取付時)は2.6cm以上です。
※ボルト等の出っ張り・支柱の段差等がある場合は、その内側の寸法を測って下さい。
※ボルト等の出っ張り・支柱の段差等が無い場合は取り付け枠の内側の寸法を測って下さい。
※取り付け方法がマグネットですので、設置面が平らなスチール(鉄製)である事を確認下さい。
※正面取付・天井取付の詳細は取付画像を確認下さい。
※ご注文数量によって納期がかかる場合がございます。
※プルコードの長さは45cmです。(長い場合は、はさみでカットして短く調整ができます。)
※生地の高さは引き代を残す為、+200mmで製作致します。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389764NMO-0001300~500ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389773NMO-0002510~800ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389789NMO-0003810~1200ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389798NMO-00041210~1600ホワイト
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389807NMO-0012300~500アイボリー
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389816NMO-0013510~800アイボリー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389825NMO-0014810~1200アイボリー
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389834NMO-00151210~1600アイボリー
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389843NMO-0023300~500ライトベージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389859NMO-0024510~800ライトベージュ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389868NMO-0025810~1200ライトベージュ
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389877NMO-00261210~1600ライトベージュ
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389886NMO-0034300~500ミストグリーン
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389895NMO-0035510~800ミストグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389904NMO-0036810~1200ミストグリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85389913NMO-00371210~1600ミストグリーン
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする