ファミリー・ライフ
6層構造ハニカムメッシュクッション同色2枚組
弾力・通気性に優れた6層構造。
体圧が分散され長時間座っても楽々。
6層構造の樹脂素材がお尻を沈みにくくしてサポート。
ムレにくいメッシュ素材。
座椅子にもオススメ。
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
側生地:ナイロン100%、中材:ポリエステル100%
質量(g)
1枚:(約)350
寸法
1枚:(約)幅45×奥行45×厚さ3cm
内容量
1セット(2枚)
注意
※椅子は商品に含まておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85391198
0408510
アイボリー
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
85391207
0408520
ブラウン
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください