ファミリー・ライフ
6層構造ハニカムメッシュクッション同色2枚組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
85391207
品番
0408520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
弾力・通気性に優れた6層構造。
体圧が分散され長時間座っても楽々。
6層構造の樹脂素材がお尻を沈みにくくしてサポート。
ムレにくいメッシュ素材。
座椅子にもオススメ。
丸洗いOK!(ネット使用)
色
ブラウン
材質
側生地:ナイロン100%、中材:ポリエステル100%
質量(g)
1枚:(約)350
寸法
1枚:(約)幅45×奥行45×厚さ3cm
注意
※椅子は商品に含まておりません。